€ 368,74/ stukexcl. btw
€ 446,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 185 kN |
Statisch draaggetal | 195 kN |
Referentietoerental | 3.85 tr/min |
Grenstoerental | 10100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |