€ 290,08/ stukexcl. btw
€ 351,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 152 kN |
Statisch draaggetal | 153 kN |
Referentietoerental | 4.3 tr/min |
Grenstoerental | 11500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 289,28/ stukexcl. btw
€ 350,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026