€ 216,32/ stukexcl. btw
€ 261,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 92 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 14500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |