Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2210-E-XL-M1

  • ERIKS:11667924
  • Fabrikant:4012801395731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 216,32/ stukexcl. btw

€ 261,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
92 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
14500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 2210 ECM

  • Eriks:23767950
  • Manufacturer:NU 2210 ECM

€ 221,17/ stukexcl. btw

€ 267,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026