€ 179,81/ stukexcl. btw
€ 217,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 92 kN |
Statisch draaggetal | 87 kN |
Referentietoerental | 5.6 tr/min |
Grenstoerental | 15300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |