€ 122,34/ stukexcl. btw
€ 148,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 8 tr/min |
Grenstoerental | 21200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |