Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU220-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667923
  • Fabrikant:4012801233507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 301,32/ stukexcl. btw

€ 364,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
305 kN
Referentietoerental
3.45 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 220 ECP

  • Eriks:23767929
  • Manufacturer:NU 220 ECP

€ 312,82/ stukexcl. btw

€ 378,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026