€ 556,29/ stukexcl. btw
€ 673,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Referentietoerental | 3.45 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 601,41/ stukexcl. btw
€ 727,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026