€ 268,30/ stukexcl. btw
€ 324,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 3.65 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 296,14/ stukexcl. btw
€ 358,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026