€ 492,37/ stukexcl. btw
€ 595,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 3.65 tr/min |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 531,88/ stukexcl. btw
€ 643,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026