€ 412,30/ stukexcl. btw
€ 498,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 215 kN |
Statisch draaggetal | 217 kN |
Referentietoerental | 3900 tr/min |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |