Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU218-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835121
  • Fabrikant:4012801394932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 412,30/ stukexcl. btw

€ 498,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
215 kN
Statisch draaggetal
217 kN
Referentietoerental
3.9 tr/min
Grenstoerental
7800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig