€ 247,94/ stukexcl. btw
€ 300,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 141 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Referentietoerental | 4.65 tr/min |
Grenstoerental | 10100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |