Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU212-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835111
  • Fabrikant:4012801179324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 211,42/ stukexcl. btw

€ 255,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
103 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
11500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 212 ECM/C3

  • Eriks:24004007
  • Manufacturer:NU 212 ECM/C3

€ 251,03/ stukexcl. btw

€ 303,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026