€ 167,87/ stukexcl. btw
€ 203,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Referentietoerental | 6.6 tr/min |
Grenstoerental | 14500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 230,36/ stukexcl. btw
€ 278,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026