€ 111,68/ stukexcl. btw
€ 135,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 59 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 8.1 tr/min |
Grenstoerental | 18300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 147,67/ stukexcl. btw
€ 178,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026