Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU205-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835100
  • Fabrikant:4012801589628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 85,41/ stukexcl. btw

€ 103,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Referentietoerental
11.6 tr/min
Grenstoerental
25500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig