€ 85,41/ stukexcl. btw
€ 103,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 27.5 kN |
Referentietoerental | 11.6 tr/min |
Grenstoerental | 25500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |