Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU202-E-XL-M1A

  • ERIKS:11667886
  • Fabrikant:4012801589208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via kraag op de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 77,67/ stukexcl. btw

€ 93,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15.1 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Referentietoerental
17.9 tr/min
Grenstoerental
40000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig