€ 20.456,11/ stukexcl. btw
€ 24.751,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 700 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.72 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Referentietoerental | 780 tr/min |
Grenstoerental | 1490 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |