€ 17.296,80/ stukexcl. btw
€ 20.929,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 94 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.56 kN |
Statisch draaggetal | 2.75 kN |
Referentietoerental | 860 tr/min |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |