€ 12.148,34/ stukexcl. btw
€ 14.699,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 90 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.38 kN |
Statisch draaggetal | 2.33 kN |
Referentietoerental | 980 tr/min |
Grenstoerental | 1730 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |