€ 9.348,68/ stukexcl. btw
€ 11.311,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 82 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.12 kN |
Statisch draaggetal | 1.83 kN |
Referentietoerental | 1.19 tr/min |
Grenstoerental | 2010 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |