€ 6.960,58/ stukexcl. btw
€ 8.422,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 74 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 910 kN |
Statisch draaggetal | 1490 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |