€ 5.987,10/ stukexcl. btw
€ 7.244,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 74 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 1.43 kN |
Referentietoerental | 1.39 tr/min |
Grenstoerental | 2290 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |