€ 4.714,36/ stukexcl. btw
€ 5.704,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 65 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 1100 kN |
Referentietoerental | 1550 tr/min |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |