€ 3.025,84/ stukexcl. btw
€ 3.661,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Statisch draaggetal | 840 kN |
Referentietoerental | 1.85 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |