€ 591,40/ stukexcl. btw
€ 715,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 212 kN |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Referentietoerental | 3500 tr/min |
Grenstoerental | 6500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |