€ 255,68/ stukexcl. btw
€ 309,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 91 kN |
Statisch draaggetal | 99 kN |
Referentietoerental | 5 tr/min |
Grenstoerental | 10800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |