Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU1011-XL-M1-C3

  • ERIKS:23197972
  • Fabrikant:4054371441043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 145,40/ stukexcl. btw

€ 175,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Referentietoerental
6.9 tr/min
Grenstoerental
15600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig