€ 125,87/ stukexcl. btw
€ 152,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Referentietoerental | 8.1 tr/min |
Grenstoerental | 18400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |