€ 98,62/ stukexcl. btw
€ 119,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Referentietoerental | 9.7 tr/min |
Grenstoerental | 22700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |