Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU1006-XL-M1

  • ERIKS:23219979
  • Fabrikant:4012801178990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 97,07/ stukexcl. btw

€ 117,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Referentietoerental
11 tr/min
Grenstoerental
25500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig