Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ407-XL

  • ERIKS:23219976
  • Fabrikant:4012801385992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met kooi.
Opslaan in lijst

€ 231,80/ stukexcl. btw

€ 280,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig