€ 12.555,74/ stukexcl. btw
€ 15.192,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.72 kN |
Statisch draaggetal | 2.28 kN |
Referentietoerental | 1 tr/min |
Grenstoerental | 1980 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |