€ 5.345,11/ stukexcl. btw
€ 6.467,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.04 kN |
Statisch draaggetal | 1.32 kN |
Referentietoerental | 1.5 tr/min |
Grenstoerental | 2650 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |