€ 3.228,14/ stukexcl. btw
€ 3.906,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Referentietoerental | 1.94 tr/min |
Grenstoerental | 3650 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |