€ 2.690,13/ stukexcl. btw
€ 3.255,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 62 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 790 kN |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Referentietoerental | 2.17 tr/min |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |