€ 1.489,04/ stukexcl. btw
€ 1.801,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Referentietoerental | 2.43 tr/min |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |