€ 1.653,40/ stukexcl. btw
€ 2.000,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 2.65 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |