Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ320-E-XL-M1

  • ERIKS:11667872
  • Fabrikant:4012801229548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.126,62/ stukexcl. btw

€ 1.363,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
450 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
3.35 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 320 ECM

  • Eriks:13200370
  • Manufacturer:NJ 320 ECM

€ 959,40/ stukexcl. btw

€ 1.160,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026