Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ313-E-XL-M1

  • ERIKS:11667861
  • Fabrikant:4012801229357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 381,40/ stukexcl. btw

€ 461,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
191 kN
Referentietoerental
4.8 tr/min
Grenstoerental
8800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 313 ECM

  • Eriks:23767394
  • Manufacturer:NJ 313 ECM

€ 421,08/ stukexcl. btw

€ 509,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026