Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ312-E-XL-M1

  • ERIKS:11667859
  • Fabrikant:4012801384629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 316,77/ stukexcl. btw

€ 383,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Referentietoerental
5.2 tr/min
Grenstoerental
9600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 312 ECM

  • Eriks:23218674
  • Manufacturer:NJ 312 ECM

€ 373,15/ stukexcl. btw

€ 451,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026