€ 240,91/ stukexcl. btw
€ 291,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Referentietoerental | 6 tr/min |
Grenstoerental | 11600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 262,50/ stukexcl. btw
€ 317,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026