Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ309-E-XL-M1

  • ERIKS:11667853
  • Fabrikant:4012801384179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 216,32/ stukexcl. btw

€ 261,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
99 kN
Referentietoerental
6.4 tr/min
Grenstoerental
12800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig