€ 169,96/ stukexcl. btw
€ 205,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 76 kN |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Referentietoerental | 7.9 tr/min |
Grenstoerental | 16400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 223,78/ stukexcl. btw
€ 270,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026