€ 50,16/ stukexcl. btw
€ 60,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Referentietoerental | 10.1 tr/min |
Grenstoerental | 14400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |