€ 9.371,16/ stukexcl. btw
€ 11.339,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.35 kN |
Statisch draaggetal | 1.89 kN |
Referentietoerental | 1.11 tr/min |
Grenstoerental | 2100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |