€ 6.692,27/ stukexcl. btw
€ 8.097,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.14 kN |
Statisch draaggetal | 1.61 kN |
Referentietoerental | 1.22 tr/min |
Grenstoerental | 2320 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |