€ 4.850,64/ stukexcl. btw
€ 5.869,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 950 kN |
Statisch draaggetal | 1.33 kN |
Referentietoerental | 1.38 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |